Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkbank mit 1 Gehäuse 27×36 E und 1 Gehäuse 36×36 E, Plattenlänge: 2000mm

Artikel-Nr.: 970610 2000
2000

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970610 2000
EAN / GTIN 4045197529275
Herstellernummer 970610 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit 1 Schubladengehäuse 717 mm breit (36×36 E) und 1 Schubladengehäuse 565 mm breit (27×36 E).

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen mausgrau RAL 7005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zur Lagerung von Werkzeugen benötigen Sie einen Schubladeneinsatz Nr. 970700.

Passende Produkte