Bæreskinne til Tool-UNIT værktøjshylde, Bredde: 452mm

Art.-nr.: 970110 452
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 55 mm
Bredde 452 mm
Dybde 250 mm
Antal værktøjsholdere Tool-UNIT-holder 3
Produkttype CNC-bæresystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 970110 452
EAN/GTIN 4045197489418
Producentnummer 970110 452
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål til ophængning af GARANT Tool-UNIT værktøjskonsol nr. 971000. Mulighed for montering i en hældningsvinkel på 0° / 20° / 45°.

Passer til:

Bredde 452 mm:
Systemtransportvogne nr. 970011; 970016 hver i str. 452/A; CNC-transportvogne nr. 970041; 970046 hver i str. 452; værktøjsholder nr. 970505 str. 0.
Bredde 627 mm:
Systemtransportvogn nr. 970011; 970016 hver i str. 627/A; 627/B; CNC-transportvogne nr. 970041; 970046 hver i str. 627.

Leveringsomfang:

Uden Tool-UNIT værktøjskonsol; skal bestilles separat under nr. 971000.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.