Crimpindsats til uisoler

Art.-nr.: 97 49 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Crimpværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 49 14
EAN/GTIN 4003773077756
Producentnummer 97 49 14
L-nummer L70010 1470

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: til uisolerede crimp-, rør- og kompressionskabelsko i henhold til DIN 46234 og DIN 46235 samt uisolerede crimp-, stump- og kompressionskonnektorer i henhold til DIN 46341 og DIN 46267 0,5 - 10 mm²

Egenskab:

  • Anvendelse: til uisolerede crimp-, rør- og kompressionskabelsko i henhold til DIN 46234 og DIN 46235 samt uisolerede crimp-, stump- og kompressionskonnektorer i henhold til DIN 46341 og DIN 46267
  • Kapacitet kvadratmillimeter: 0,5 - 10mm²
  • Antal reder: 4
  • AWG: 20 - 8