Kombinationsnøgle nr.ES 13/8,16-24MM 1/3 8 stk.

Art.-nr.: 96838128
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96838128
EAN/GTIN 4018754095872
Producentnummer 96838128
L-nummer L60010 1588

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 175 x 350 x 54 mm
Indhold 8-del:
  • 8 åben nøgle nr. 13:16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 8
  • Inddeling af skuffe: 1/3
  • Højde mm (h): 54 mm
  • Længde [mm): 175 mm
  • Vægt: 1440 g
  • Bredde mm (b): 350 mm