Skraldenøglesæt OPEN RATCH TCS 17F/5 8 - 19 5 stk.

Art.-nr.: 96830652
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 96830652
EAN/GTIN 4018754327058
Producentnummer 96830652
L-nummer L60010 7216
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skraldenøglesæt af høj kvalitet med metriske, identiske størrelser.
  • Integreret skralde med 72 tænder giver en arbejdsvinkel på kun 5°.
  • Det flade design gør det lettere at arbejde på trange steder.
  • Den markante runde STAHLWILLE-finish giver skraldenøglerne en skridsikker og behagelig fornemmelse, så man kan arbejde sikkert, selv med olieindsmurte hænder.
  • I en TCS-indsats - en overskuelig og sikker opbevaringsløsning til værktøjsvogne og værkstedsvogne.
Egenskaber:
  • metrisk, lige Nøglestørrelse
  • Fladt design
  • Kæbeposition 15°.
  • Ring med dobbelt sekskant
  • Integreret skralde med 72 tænder, arbejdsvinkel 5°.
  • Ændring af retning ved at dreje nøglen
  • Forstærket forbindelse mellem kæbe og skaft
  • Stabil, slank og let konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • behagelig, skridsikker fornemmelse takket være den runde STAHLWILLE-finish
  • Sænksmedet, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Kromlegeret stål, forkromet
  • Sikkert integreret i Tool Control System (TCS) værktøjsinstallation modulært system

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 5
  • Område: 8 - 19
  • Indhold: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • Vægt: 722 g

Leveringsomfang:

Indhold 5-dele:
  • 5 Skraldenøgle, flad Nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm