Teknikerskruestik Med klembøjle, Kæbebredde: 50mm

Art.-nr.: 967590 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 50 mm
Spændvidde 75 mm
Spændedybde 35 mm
Klemområde 0 mm - 80 mm
Drejeområde, kugleled 360 grader
Svingområde, kugleled 90 grader
udskiftelige bakker ja
Klembøjle inklusive ja
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 967590 50
EAN/GTIN 2050001741363
Producentnummer ALU050
Producent/ansvarlig person Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Betegnelse

Udførelse:

Ved hjælp af et kugleleje kan den øverste del med fordel drejes og svinges til den ønskede arbejdsstilling og fastgøres med spændearmen. Skruestikken kan desuden drejes i trin fra til 360°, hvilket gør det muligt at anvende den som spænder med dybdetræk. Skruestik og klembøjle eller monteringsplade af letmetallegering, hammerlakeret. Skjult stål-gevindspindel, bakkerne åbnes for oven.
Med udskiftelige, glatte kunststofkæber.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven