Parallelskruestik „Heuer-Front“ med udskiftelige bakker, Kæbebredde: 120mm

Art.-nr.: 967360 120
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Heuer Front
Kæbebredde 120 mm
Spændvidde 150 mm
Spændedybde 65 mm
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig ⌀ 16 mm - 55 mm
udskiftelige bakker nej
Åbningsretning åbnes foran
Materiale sænksmedet stål
Vægt 9 kg
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 967360 120
EAN/GTIN 2050002047686
Producentnummer 101 120

Betegnelse

Udførelse:

Smedet helt i stål − går garanteret ikke i stykker.
Åbnes foran.
Med smedede rørspændekæber under de normale kæber. Kraftigt spindel med dobbelt trapezgevind af hensyn til hurtig åbning og lukning af bakkerne. Forzinket spindelnøgle med låseringe i stål. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar prismeføring i begge sider.
Med forstærket amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.
Indsatte spændebakker, overfladehærdede og forzinkede. Riflet på den ene side, glat på den anden. Kan vendes og udskiftes.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsskruer til montering på arbejdsbordet.

Lakering:

Hammerslag blå, pulverlakeret.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967540.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven