Parallelskruestik med drejeplade og udskiftelige bakker, Kæbebredde: 120mm

Art.-nr.: 967130 120
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 120 mm
udskiftelige bakker ja
Åbningsretning åbnes foran
Materiale sænksmedet stål
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 967130 120
EAN/GTIN 4045197613738
Producentnummer 967130 120
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet helt i stål − går garanteret ikke i stykker.
Åbnes foran.
Med rørspændebakker under de normale bakker. Kraftig, CNC-bearbejdet præcisionsspindel med valset gevind. Spindel og styrebaner er beskyttet mod snavs. Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde. Dobbelt justerbar føring.
Indsatte spændebakker, overfladehærdede. Riflet på den ene side, glat på den anden (kan udskiftes).

Fordel:

  • Spændepind med faldsikring i begge sider − ingen generende støjudvikling.
  • Hurtig åbning og lukning takket være stor gevindstigning på spindlen.
  • Udskiftelig spændepind.
  • Præget åbningsviddeskala.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967520.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Må kun anvendes i lukkede rum.
  • Må kun anvendes på en plan og ren undergrund.
  • Anvendes til opspænding af emner.
  • Til opspænding af emner i rå- eller delvist bearbejdet tilstand.
  • Må kun anvendes efter korrekt montering.
  • Anvend skruestikken kun med den medfølgende spindelnøgle.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Anvend kun originale reserve- og sliddele.
  • Det er ikke tilladt at anvende hjælpemidler til opspænding.