Paralelna stega s izmjenjivom postoljem i čeljustima 120 mm

Artikl br.: 967130 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 120 mm
Izmjenjive čeljusti. Da
Smjer otvora otvaranje prema naprijed
Materijal Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Vrsta proizvoda Paralelni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967130 120
EAN / GTIN 4045197613738

Opis

Izvedba:

U potpunosti od kovanog čelika − zajamčeno neslomljivo.
Otvara se prema naprijed.
Sa steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažno, precizno vreteno obrađeno u CNC stroju s valjanim navojem. Vreteno i vodilice zaštićene su od onečišćenja. Velika kaljena površina postolja za radove ravnanja i namještanja. Dvostruko podesivo vođenje.
Postavljene stezne čeljusti, površina kaljena. Jedna strana narovašena, druga strana glatka (zamjenjivo).

Prednost:

  • Koljenasta ručica s obostranom zaštitom u slučaju pada − ne proizvodi buku.
  • Brzo otvaranje odn. zatvaranje pomoću velikog uspona navoja na vretenu.
  • Koljenasta ručica izmjenjiva.
  • Utisnuta skala širina otvora.

Opseg isporuke:

Uključuje sve pričvrsne materijale za montažu na radionički stol.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967520.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi