Drejeplade til skruestik LEINEN-JUNIOR, Kæbebredde: 100mm

Art.-nr.: 967070 100
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
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til skruestik med kæbebredde 100 mm
Produkttype Drejeplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 967070 100
EAN/GTIN 2050002047488
Producentnummer LJ/100-BG G + D571 8X50 + D125 VZ

Betegnelse

Udførelse:

Drejeplatte i støbegods til parallelskruestik LEINEN JUNIOR nr. 967070. Skruestikken kan drejes 360° med drejepladen og fastgøres i hver enkelt stilling ved hjælp af en klemmemekanisme.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.