Sæt med stift- og centerhuller, 6 stk.

Art.-nr.: 96700710
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Splituddrivere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 96700710
EAN/GTIN 4018754334049
Producentnummer 96700710
L-nummer L60010 7427
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Kromlegeret stål, sølvlakeret
  • i en robust tekstiltaske med lukning med burrebånd, lavet af polyester.
  • Sikker beskyttelse af værktøjet med minimale pladsbehov
  • Broderet Stahlwille logo

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 6
  • Indhold: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm
    120 x 10 mm
  • Vægt: 476 g

Leveringsomfang:

Indhold 6-dele:
  • 5 Pin punch Nr. 108: Ø 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 korn Nr. 105: Ø 10 mm