Sæt med stempel og centerstempler 6 stk. i pose

Art.-nr.: 96700600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96700600
EAN/GTIN 4018754334032
Producentnummer 96700600
L-nummer L60010 7521

Betegnelse

Beskrivelse:

Indhold 6-del:
  • 5 drivaksel nr. 104: 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5; 120 x 6 mm
  • 1 korn størrelse 105: 120 x 10 mm
  • I en tekstilpose med 6 rum

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 6
  • Indhold: 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5; 120 x 6 mm
    120 x 10 mm
  • Vægt: 466 g