Arbejdsdrejestol, Supertec, med fødder og fodring, høj, Farve: BLACK

Art.-nr.: 965329 BLACK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Udførelse høj siddehøjde
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Ryglænshøjde 580 mm
Højdeindstilling, type Højdeindstillingsarm
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 590 mm - 860 mm
Materiale, fodkryds Stål
Farve, sædemateriale sort
Fodkryds, udførelse Glider med fodring
Understel, udførelse Femarmet fod
Armlænspar, tilpasning mulig ja
Vægt 15,5 kg
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965329 BLACK
EAN/GTIN 4016849625515
Producentnummer 9021-SP01-602-505217
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

Supertec er komfortabel, blød, åndbar og ekstremt modstandsdygtig, rengøringsvenlig og skridsikker. Takket være dens mikropansring forener den fordelene ved stof og PU-skum.
Ergonomisk komfortpolstring med lændestøtter og praktiske skydegreb.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.