Arbejdsdrejestol, integral-skum, med fødder og fodring, høj

Art.-nr.: 965032
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve sort
Bæreevne, maks. 120 kg
højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
trinløs højdejustering ja
højdejustering min. 640 mm
højdeindstilling maks. 890 mm
Standard DIN 68877
Materiale, underramme Aluminium
Lændestøtte ja
Justering af sædehældning ja
Ryglænshøjde 600 mm
Ryglæn, justerbart ja
Højdejusteringsområde for ryglæn min. 0 mm
Højdejusteringsområde for ryglæn maks. 60 mm
Armlæn muligt ja
Med armlæn nej
Materiale, sædeflade integral-skum
Siddebredde 470 mm
Siddedybde 450 mm
Sædedybde, justerbar ja
Sædedybdeindstillingsområde min. 40 mm
Produkttype stol
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965032
EAN/GTIN 4045197702135
Producentnummer 965032
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk arbejdsdrejestol med synkronteknik.
Det bløde integralskum i sædet og ryglænet er plejevenligt, vaskbart, robust og bestandigt over for milde syre- og ludopløsninger samt mekanisk påvirkning. 5-armet fodkryds i aluminium.
Sæde (bredde×dybde): 470×450 mm.
Ryglænshøjde: 600 mm.
Ryglænsindstillingsområde: 60 mm.
Sædedybdeindstillingsområde: 40 mm.
Bæreevne: 120 mm.
Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.