Okretna radna stolica, integralna pjena, s klizačem i prstenom za noge, visoka

Artikl br.: 965032
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Izvedba visoka visina sjedenja
Širina sjedala 470 mm
Dubina sjedala 450 mm
Visina naslona 600 mm
Vrsta podešavanja po visini Poluga s visinskim podešavanjem
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
kontinuirano podešavanje visine Da
Područje podešavanja visine 640 mm - 890 mm
Područje podešavanja visine naslona 60 mm
Podešavanje nagiba sjedala Da
Područje podešavanja dubine sjedala 40 mm
Nosivost 120 kg
Materijal sjedala Integralna pjena
Materijal naslona Integralna pjena
Materijal križnog postolja Aluminij matiran prevučen prahom
Boja materijala sjedala crna
Izvedba križnog postolja Klizni mehanizam s nožnim prstenom
Podešavanje sa stalim kontaktom Da
Sinkronizirana mehanika Da
Potpora za lordozu (diskovi) Da
Izvedba postolja 5-kračno podnožje
Moguća prilagodba para naslona za ruke da
uvjetno otporan na blage kiseline i lužine Da
Standard DIN 68877
Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 965032
EAN / GTIN 4045197702135
Broj proizvođača 965032
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomske okretne radne stolice sa Synchron tehnologijom.
Mekana integralna pjena na sjedalu i naslonu lako se održava i pere, otporna je i postojana na djelovanje blagih kiselina i lužina te mehaničke sile. Aluminijsko križno postolje s pet krakova.
Sjedalo (Širina×Dubina): 470×450 mm.
Visina naslona: 600 mm.
Raspon podešavanja naslona: 60 mm.
Podešavanje dubine sjedala: 40 mm.
Nosivost 120 kg.
Sloboda kretanja ruku zahvaljujući visokom i uskom naslonu.

Standard:

DIN 68877

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.