Momentni ključ MANOSKOP št. 714R Merilno območje 2-20Nm Izhod 1/4″ L. 269mm

Št. art.: 96501002
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oblika priključka pogonski 4-kotnik
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno nastavljivo
Prikaz digitalno
Enota za merjenje navora Nm
Natančnost navora v smeri urinega kazalca 2 %
Smer zatezanja desna in leva
Celotna dolžina L 269 mm
Skupna masa 442 g
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu da
Vpenjalo za natično orodje 9×12 mm
Nazivna napetost 1,5 V
Število vključenih baterij 4 kos
Vrsta baterije alkalij-mangan (AlMn)
Mednarodna velikost izvedbe AAA (LR3)
Možnost ponovnega polnjenja ne
Oznaka proizvajalca MANOSKOP Nr. 714R
Razred zaščite (elektrotehnika) zaščitni razred III
Embalaža Plastični kovček
Smernica/oznaka oznaka CE
Napajanje baterijsko napajanje
Barva zelena; črna
Vrsta zaščite/razred zaščite razred zaščite (elektrotehnika)
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljivo
Najmanjši navor, Nm 2
Največji navor, Nm 20
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave Da
Velikost, pogonski 4-kotnik 1/4 col
Enota navora Nm; lbf ft; lbf in
Možnost protokoliranja podatkov Da
Vmesnik USB
Princip proženja elektromehansko sprožilo
Signal sprožilnika akustično; optično
Povratne informacije akustično; izklopilno; s prikazom
Vrsta izdelka momentni ključ
Merilne funkcije vrtilni moment; kot zasuka
Standard DIN EN ISO 6789-2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 96501002
EAN/GTIN 4018754212729
Številka proizvajalca 96501002
L-število L60010 4898
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Ključ za navor/kot za vijačne spoje glede na način zategovanja navor, kot vrtenja, navor s kontrolno spremenljivko ″kot vrtenja″ in kot vrtenja s kontrolno spremenljivko ″navor″.
  • Elektromehansko - indikacija (z elektronsko meritvijo) in proženje (z znanim mehanskim ″klikom″).
  • Vizualna ocena padca vijaka.
  • Enostavno dokumentiranje zabeleženih izmerjenih vrednosti na računalniku prek vmesnika USB in prek izbirnega modula Bluetooth® Low Energy.
  • Zaradi kombinacije patentiranega elektromehanskega sprožilca ter zaslona in zvočnih povratnih informacij ključ ponuja maksimalno optimizirano signalizacijo.
Lastnosti:
  • Elektromehansko sproščanje
  • Akustični in vizualni sprožilni signal
  • z reverzibilno ročico (velikosti 1-4), reverzibilno ročico z drobnimi zobmi (velikosti 6-65) ali vtično ročico s kvadratnim prebodom (velikosti 80-100).
  • 4 načini merjenja (navor, kot vrtenja, navor s kontrolno spremenljivko ″kot vrtenja″, kot vrtenja s kontrolno spremenljivko ″navor″)
  • Barvni zaslon OLED visoke ločljivosti in signalne luči na strani
  • Optično vrednotenje vijačnega ohišja: Rumena luč (dosežen prag predhodnega opozorila), zelena luč (v ciljnem območju), rdeča luč (izmerjena vrednost zunaj območja tolerance)
  • Prosto nastavljiva struktura menija
  • Bajonetna ključavnica za baterijo/akumulatorsko baterijo
  • neobvezno: Li-ionska baterija št. 7195-2 in polnilec št. 7160
  • 3 funkcijski načini: Sprožitev (patentirano elektromehansko sprožanje), zadrževanje najvišje vrednosti (prikaz delovanja s prikazom najvišje vrednosti) in sledenje (prikaz delovanja s prikazom dejanske vrednosti).
  • Vmesnik Micro-USB za izmenjavo podatkov
  • Izbirni modul Bluetooth® Low Energy (5.2)
  • Varnostna ključavnica QuickRelease - sistem za menjavo orodij za vstavljanje
  • Shranjevanje podatkov do 2.500 operacij zategovanja, vključno z datumom in časovnim žigom
  • Programirate lahko do 200 vijačenj v največ 25 zaporednih načrtih.
  • Glede na vijačni spoj je mogoče nastaviti različne tolerančne meje.
  • Hitra in natančna nastavitev prek tipkovnice
  • Zaradi ključavnice, zaščitene z geslom, ni nenamernega prilagajanja
  • Akustični in vizualni signal opozarja na preobremenitev momentnega ključa in prisilno sprostitev v načinu zategovanja v smeri urinega kazalca.
  • Samodejno obvestilo o naslednjem datumu kalibracije, ki ga je mogoče poljubno konfigurirati glede na čas in/ali število obremenitev
  • Popolnoma samodejno umerjanje in nastavljanje z napravo za umerjanje in nastavljanje perfectControl® št. 7794-2 (navor) ali 7794-3 (navor in kot vrtenja) za zmanjšanje dejavnikov, ki vplivajo na napake
  • Merskih enot: N-m, ft-lb, in-lb
  • Samodejna korekcija bloka merilnika: Možnost vnosa odstopajoče velikosti vzorca za zagotovitev želene ciljne vrednosti
  • Po raztovarjanju je takoj pripravljen za ponovno delovanje
  • za nadzorovano desno in levo zategovanje (velikost 1-65); orodje za vstavljanje je treba v načinu funkcije ″sproščanje″ (velikost 80-100) obrniti za leve garniture.
  • Prikazi navora in kota vrtenja so vidni hkrati
  • Merjenje neodvisno od točke uporabe sile (za velikosti 1, 2 in 4)
  • Varno rokovanje zaradi ergonomsko oblikovanega dvokomponentnega ročaja (odporen na najpogostejša olja, masti, goriva, zavorne tekočine in Skydrol).
  • 3 priloženi certifikati (prikaz navora/razbremenitev v skladu s standardom DIN EN ISO 6789-2):2017, kot vrtenja na podlagi VDI/VDE 2648-2)
  • v trpežni plastični škatli (velikosti 40-100 v pločevinasti škatli).
  • registriran model, patentiran
  • Priložena je programska oprema SensoMaster 4, kabel USB, 4 mikro baterije AAA/LR03, 1,5 V
  • Ločljivost zaslona kot vrtenja 0,1°
  • Odstopanje kota vrtenja prikaza ±1°, ±1 števka do 100°, >100° vsaj 1 %, ±1 števka
  • Navor z ločljivostjo prikaza ≤ 60 N-m: 0,01 N-m; > 60 N-m: 0,1 N-m
  • Navorno odstopanje prikaza ± 2 %, ± 1 števka

Lastnosti:

  • Izhodni kvadratni zunanji (palec): 1/4”
  • Vel.: 2
  • Višina mm (h): 70 mm
  • Dolžina mm (L): 269 mm
  • Merilno območje ft-lb: 1,5-15 ft-lb
  • Merilno območje in-lb: 18-180 in-lb
  • Merilno območje N-m: 2-20 N·m..
  • Velikost držala za orodje [znotraj4kt]: 9 x 12 mm
  • Masa: 442 g
  • Teža s škatlo: 867 g
  • Širina mm (b): 80 mm