Safety-Walk™ deformerbart skridsikker tape BLACK 120

Art.-nr.: 964985 120
(DKK 133,57 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Blødt aluminium
Klæbemiddel Gummi / harpiks
Bemærk formbar
temperaturbestandig op til 79 °C
Farve sort
Længde 18,3 m
Bredde 152 mm
Tykkelse 1 mm
Produkttype Gulvmarkeringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964985 120
EAN/GTIN 50048011192821
Producentnummer 7000029628

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende bundmærkningsbånd 3M™ Safety-Walk™ deformerbar, 500 serie, til indendørs og udendørs brug. Til alle ujævne, krumme, vinklede eller profilerede flader (bølgeplader og riflede plader, stålstiger og -trapper). Skridsikker mineralkornstørrelse på blød aluminium-bærefolie. Den aggressive, effektive lim muliggør en meget stærk og sikker vedhæftning. Bestandig overfor de fleste kemikalier. Skridsikring R13, fortrængningsrum V4. Tykkelse 1,0 mm.

Norm:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.