• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă adezivă Safety-Walk™ preformată antiderapantă BLACK, Tip: 120

Cod articol.: 964985 120
Preț per 1 buc. (18,19 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Serie Safety-Walk™ 500 Serie
Denumirea producătorului Safety-Walk™ verformbares Antirutsch-Klebeband BLACK
Culoarea negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Aluminiu moale
Adeziv Cauciuc / răşină
Rezistență la temperatură max. 79 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre
Aplicaţie Fixare; Znakowanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; impermeabil la apă; odporny na rozerwanie; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime L 18,3 m
Lăţime B 152 mm
Concentrație S 1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 964985 120
EAN / GTIN 50048011192821
Număr producător 7000029628
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Bandă autoaderentă 3M™ Safety-Walk™ Universal pentru marcajul podelei, deformabilă, serie 500, pentru spaţii interioare şi exterioare. Pentru orice suprafaţă cu denivelări, curbată, care formează unghiuri sau profilată (tablă ondulată şi striată, scări şi trepte de oţel). Granulaţie metalică antiderapantă pe folia-suport din aluminiu moale. Adezivul performant şi agresiv asigură o aderenţă puternică şi sigură. Rezistentă la cele mai multe substanţe chimice. Rezistenţă la alunecare R13, spaţiu de deplasare V4. Grosime 1,0 mm.

Standard:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.