Kantliste 45 grader

Art.-nr.: 964558 45
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Ståkomfort: Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
  • Stødbeskyttelse: Gulv
  • Materialeegenskab: Ikke oliefast

Produktdetaljer

Teknisk data

Ståkomfort Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
Stødbeskyttelse Gulv
Materialeegenskab Ikke oliefast
Producentbetegnelse Skywalker HD i-Curve™ Ramp Nitrile Male
Længde 76 cm
Vinkel 45 grader
Materiale Naturgummi-blanding
Farve gul
Monteringsknopper med fastgørelsesdupper
Produkttype Kantliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964558 45
EAN/GTIN 662641856608
Producentnummer 431MC003YL

Betegnelse

Udførelse:

  • Arbejdspladsmåtte til industrien med lukket antiskrid-overflade.
  • 13 mm tykt materiale giver en stor ergonomisk fordel og modvirker træthed.
  • Fleksibelt stiksystem flise 91×91 cm, indvendig vinkel (45°) og udvendig vinkel (22,5°) muliggør optimal tilpasning til forholdene på stedet.
  • Fleksibel kantløsning muliggør udvendige og indvendige hjørner.
  • Skridsikkerhed R9 iht. DIN 51130 og BGR 181. 100 % naturgummiblanding til almindelig brug.
  • Fri for tungmetaller og silikone, derfor egnet til lakererier.
  • Fri for DOP, DMF og ozonnedbrydelige substanser.

Monterbare kantfliser med monteringsknopper, 76 cm, gule.
Monterbare kantfliser med monteringsknopper, 76cm, gule.

Passer til:

Kantliste nr. 964558 str. 45 passer til arbejdspladsmåtte nr. 964556 str. 45.