Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Hranová lišta, žlutá, Úhel: 45stupeň

Artiklové číslo: 964558 45
  • Komfort při stání: Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota)
  • Ochrana proti nárazu: Podlaha
  • Vlastnost materiálu: Není odolné vůči oleji

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Komfort při stání Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota)
Ochrana proti nárazu Podlaha
Vlastnost materiálu Není odolné vůči oleji
Délka 76 cm
Úhel 45 stupeň
Materiál Směs přírodní gumy
Barva žlutá
Upevňovací nopky s upevňovacími nopky
Druh produktu Okrajová lišta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964558 45
EAN / GTIN 662641856608
Číslo výrobce 431MC003YL
Výrobce/odpovědná osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Popis

Provedení:

  • Průmyslová pracovní rohož s uzavřeným protiskluzovým povrchem.
  • Materiál o tloušťce 13 mm nabízí značné výhody z hlediska ergonomie a má účinky proti únavě.
  • Flexibilní zasouvací systém, dlaždice 91×91 cm, vnitřní úhel (45°) a vnější úhel (22,5°) umožní optimální přizpůsobení místním podmínkám.
  • Flexibilní řešení hran umožňuje tvarování vnějších a vnitřních rohů.
  • Odolnost proti skluzu R9 dle DIN 51130 a BGR 181. 100% směs přírodní gumy pro všeobecné použití.
  • Výrobek neobsahuje těžké kovy a silikon, z tohoto důvodu je vhodný pro lakovny.
  • Neobsahuje DOP, DMF a látky, které narušují ozónovou vrstvu.

Nástrčné lišty hran s upevňovacími nopky 76 cm, barva žlutá.
Nástrčné lišty hran s upevňovacími nopky 76 cm, barva žlutá.

Vhodné pro:

Krajová lišta č. 964558 vel. 45 je vhodná pro pracovní rohož č. 964556 vel. 45.