Kombinationsnøglesæt OPEN BOX 14/17 6 - 22 17 stk.

Art.-nr.: 96401005
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Producentbetegnelse OPEN BOX 14/17
Emballage Taske
Udførelse forkrøppet
Produktionsmetode sænksmedet
Antal værktøjer 17
Produkttype skruenøgle
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade forkromet; hærdet; rundfinish
Standard DIN 3113; ISO 7738
Set ja
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 96401005
EAN/GTIN 4018754080717
Producentnummer 96401005
L-nummer L60010 545
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Made in Germany - Kombinationsnøglesæt, 17 dele, 6-22 mm, ringside 15° vinklet, DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B, kromlegeret stål, forkromet.
  • Den lange håndtagsarm kræver mindre indsats med konstant drejningsmoment.
  • En særlig fremstillingsproces muliggør tyndvæggede ringe - perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder.
  • AS-Drive-profilen forhindrer kantskader forårsaget af kraft, der påføres skruens eller møtrikkens flanker.
  • I en pladsbesparende rullepose til sikker og organiseret opbevaring.
Egenskaber:
  • metrisk, lige Nøglestørrelse
  • Langt design til højere kraftoverførsel
  • Ringside vinklet 10°, kæbeposition 15°.
  • Forstærket forbindelse mellem kæbe og skaft
  • Stabil, slank og let konstruktion
  • Ekstremt modstandsdygtig og holdbar
  • Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt-T-profilen
  • behagelig, skridsikker fornemmelse takket være den runde STAHLWILLE-finish
  • Sænksmedet, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Kromlegeret stål, forkromet
  • DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
  • I slidstærk Rulletaske med polyester burrelås
  • Mesh-indsatser giver overblik over det indsatte værktøj
  • Sikker beskyttelse af værktøjet med minimale pladsbehov

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 17
  • Område: 6 - 22
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Indhold: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Kæbestilling: 10°
  • Nr.: 14/17
  • Vægt: 1874 g