Sada očkoplochých klíčů OPEN BOX 14/17 6 - 22 17 ks

Artiklové číslo: 96401005
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96401005
EAN / GTIN 4018754080717
Číslo výrobce 96401005
L-číslo L60010 545
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vyrobeno v Německu - Sada očkoplochých klíčů, 17 ks, 6-22 mm, strana kroužku 15°, DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B, chromovaná legovaná ocel, pochromovaná.
  • Dlouhé rameno páky vyžaduje menší námahu při konstantním točivém momentu.
  • Speciální výrobní proces umožňuje použití tenkostěnných kroužků - ideální pro šroubování v těžko přístupných místech.
  • Profil AS-Drive zabraňuje poškození hran způsobenému působením síly na boky šroubu nebo matice.
  • V sáčku na kolečkách, který šetří místo a umožňuje bezpečné a organizované skladování.
Vlastnosti::
  • metrické, rovné Rozměry klíčů
  • Dlouhá konstrukce pro přenos vyššího výkonu
  • Strana kroužku pod úhlem 10°, poloha čelistí 15°
  • Zesílené spojení mezi čelistí a hřídelí
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Extrémně odolné a trvanlivé
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
  • V odolném provedení rolovací taška na nářadí s polyesterovým spoj se suchým zipem
  • Vložky sítě poskytují pohled na vložený nástroj
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 17
  • Oblast: 6 - 22
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • Obsah: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Formulář B
  • Poloha úst: 10°
  • Č.: 14/17
  • Hmotnost: 1874g