{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højde | 670 mm | |
Bredde | 860 mm | |
Dybde | 1.260 mm | |
Nyttebredde | 800 mm | |
Nyttedybde | 1.200 mm | |
Fyldehøjde | 500 mm | |
Stablehøjde, maks. | 600 mm | |
Indkøringsbredde | 660 mm | |
Indkøringsdybde | 1.060 mm | |
Frihøjde | 100 mm | |
Bæreevne | 2.000 kg | |
Stabelbæreevne | 10.000 kg | |
Materiale | Stålplade | |
Farve | musegrå RAL 7005 | |
Side, udførelse | med klap | |
Stablekant, 3-sidet | nej | |
Fanghjørner med kranøjer | ja | |
med indføringslommer | nej | |
kan anvendes sammen med kran | ja | |
mulighed for blandede stabler af forskellige størrelser | nej | |
Kan stables | ja | |
Vægt | 53 kg | |
Produkttype | Transport- og stabelbeholder |
Artikelnummer | 963561 1200X800 | |
EAN/GTIN | 4251572702908 | |
Producentnummer | M1520-07-01 |