{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 670 mm | |
Širina | 860 mm | |
Globina | 1.260 mm | |
Uporabna širina | 800 mm | |
Uporabna globina | 1.200 mm | |
Višina polnjenja | 500 mm | |
Maksimalna nakladalna višina | 600 mm | |
Uvozna širina | 660 mm | |
Uvozna globina | 1.060 mm | |
Višina za viličar | 100 mm | |
Nosilnost | 2.000 kg | |
Nakladalna nosilnost | 10.000 kg | |
Material | Jeklena pločevina | |
Barva | mišje siva RAL 7005 | |
Izvedba stene | z loputo | |
3-stranski nakladalni rob | Ne | |
lovilni kotniki z ušesom za žerjav | Da | |
z žepi za viličar | Ne | |
primerno za žerjav | Da | |
možnost mešanega nakladanja različnih velikosti | Ne | |
nakladalni | Da | |
Masa | 53 kg | |
Vrsta izdelka | Velike transportne in nakladalne posode |
Številka izdelka | 963561 1200X800 | |
EAN/GTIN | 4251572702908 | |
Številka proizvajalca | M1520-07-01 |