Skillevæg 175 mm høj 149

Art.-nr.: 960580 149
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
312 styk på lager
  • Passer til værkstedsindretning: Værktøjsskab; Hyldeskab

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Værktøjsskab; Hyldeskab
Højde 175 mm
Bredde 149 mm
Bredde i E 9 E
Inddelingsenhed 1 E = 17 mm
vinklet fastgørelse til etiketteholder ja
Passer til skuffefronthøjde 200 mm
Materiale Aluminium
Fastgørelse på skuffebund med skruer nr. 960530
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960580 149
EAN/GTIN 4045197333858

Betegnelse

Udførelse:

Alu

Anvendelse:

Til yderligere inddeling i forbindelse med langsskillevægge nr. 960490 til 960520.

Bemærk:

Sortimenter af skillevægge med slidser / skillevægge, se nr. 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven