Skillevæg med slidser til skuffer, forzinket, bredde 610 mm, 36 E, til skuffefronthøjde: 50mm

Art.-nr.: 960500 50
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
965 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skuffefronthøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance
RAL 7035
Belægning
Lakeret
Farvetone, grå
Lysgrå
Materiale
stålplade
Farve
grå

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 960500 50
EAN/GTIN 4045197333292
Producentnummer 960500 50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skillevæggene er afstemt efter sidehøjden på skufferne. Slidser i siden med en afstand på 17:17 mm til indsætning af ruminddelere. Skillevæggene skrues sammen med bunden på skufferne. Skruer, se nr. 960530.

Anvendelse:

Til inddeling af skuffebredden eller -dybden ved skuffer 36×36 E Nr. 943011 / 3021 samt til inddeling af skuffebredden ved 36 E-dybe skuffer.