{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skruehovedform | Linsehoved | |
| Med krave | nej | |
| Nominel længde L | 6 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M5 | |
| Venstregevind | nej | |
| Drevprofil | TORX®, indvendigt | |
| Drevstørrelse | TX20 | |
| Gevindstigning P | 0,8 mm | |
| Overflade | forzinket | |
| Skaftudførelse | Gennemgående gevind | |
| Produkttype | gevindskrue | |
| Gevindtype | metrisk ISO-standardgevind | |
| Materiale | stål |
| Artikelnummer | 960530 | |
| EAN/GTIN | 4045197333452 | |
| Producentnummer | 960530 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |