Sortimenter med skillevægge/skilleplader (til 1 skuffe 78×36 E) til skuffer med en fronthøjde på, 75 mm, Antal dele: 7+20

Art.-nr.: 960450 7+20
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Sæt pris 27 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 960450 7+20
EAN/GTIN 4045197345424
Producentnummer 960450 7+20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skillevæggene er afstemt efter sidehøjden på skufferne. Slidser i siden med en afstand på 17 mm med henblik på montering af ruminddelere.
Hvis der ønskes tekst på, kan etiketteholderen (nr. 960665) eller stregkode-holderen (nr. 960660) sættes på.

Anvendelse:

Til opbevaring af værktøj, instrumenter, småting osv.

Passer til:

Skuffer i størrelsen 78×36 E.
Et sortiment udfylder en skuffe med nyttefladen 1326×612 mm fuldstændig.

Indhold:

Slidsskillevæg nr. 960500: 7 stk.
Skilleplade (se nr. 960540 − 960600): 18 stk. i str. 149; 2 stk. i str. 200