Sortimenter med skillevægge/skilleplader (til 1 skuffe 54×36 E) til skuffer med en fronthøjde på, 300 mm, Antal dele: 3+6

Art.-nr.: 960440 3+6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Sæt pris 9 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 960440 3+6
EAN/GTIN 4045197345417
Producentnummer 960440 3+6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skillevæggene er afstemt efter sidehøjden på skufferne. Slidser i siden med en afstand på 17 mm med henblik på montering af ruminddelere.
Hvis der ønskes tekst på, kan etiketteholderen (nr. 960665) eller stregkodeholderen (nr. 960660) sættes på.

Anvendelse:

Til opbevaring af værktøj, instrumenter, småting osv.

Passer til:

Skuffer i størrelsen 54×36 E. Et sortiment udfylder en skuffe med nyttefladen 918×612 mm fuldstændig.

Indhold:

Slidsskillevæg nr. 960500: 3 stk.
Skilleplade (se nr. 960540 − 960600): 4 stk. i str. 200; 2 stk. i str. 251