Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafy systemowe odzieżowe z zamkiem patentowym, liczba przedziałów: 2

Nr art.: 958770 2
2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przedziałów Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 958770 2
Numer producenta 958770 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drzwi z amortyzującym ogranicznikiem. Ślizgi z tworzywa sztucznego. Wysokość cokołu 80 mm. Wysokość ściany górnej 40 mm. Ściana górna, cokół i drzwi leżą w jednej płaszczyźnie. Nasadzane drzwi skrzydłowe. Ogranicznik drzwi można łatwo montować z prawej lub z lewej strony. Wysokiej jakości zamek patentowy w uchwycie przesuwnym.
wyposażenie wewnętrzne: wyposażenie wewnętrzne: po 1 półce z 3 hakami na odzież.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.