Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Šatní skříň s cylindrickým zámkem, Počet oddílů: 2

Artiklové číslo: 958710 2

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel otevření dveří: 225
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Úhel otevření dveří 225 stupeň
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 1 850 mm
Šířka 800 mm
Hloubka 520 mm
Užitná šířka každého oddílu 342 mm
Užitná hloubka každého oddílu 472 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty 1 188 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru 370 mm
Počet oddílů 2
Počet pevných polic 1
Počet tyčí na šaty 1
Vhodné pro integrální helmu ano
Čelní strana skříně Celoplechová křídlová dvířka
Provedení podstavce Hliníkové podstavce
Šikmá stříška ne
Větrací drážky na zadní stěně ano
Větrací drážky na dveřích ne
Možnost odstínů na přání ano
Jmenovka ano
Hmotnost 68 kg
Provedení zámku Cylindrický zámek
Norma DIN 4547
Druh produktu Šatní skříň

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958710 2
Číslo výrobce 958710 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nohy z 2 mm silného hliníkového plechu. Zadní stěny s větracími drážkami, dvířka s držákem na ručník a jmenovkou. Dveřní doraz lze několika pohyby namontovat zprava doleva.
S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem v posuvné rukojeti.
Vnitřní vybavení vždy s 1 policí (nosnost 40 kg).
Tyč na šaty se 3 ramínky na jeden oddíl.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Alternativně s krytem soklu. Zeptejte se nás.