Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario ropero con cierre de pasador cilíndrico, Número de departamentos: 2

Número de artículo: 958710 2

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 958710 2
Número del fabricante 958710 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Patas de chapa de aluminio con un grosor de 2 mm. Paredes posteriores con rendijas de ventilación, puertas con toallero y rótulo para el nombre. El tope de la puerta se puede cambiar de derecha a izquierda con pocas manipulaciones.
Con cierre de pasador cilíndrico de alta calidad en el tirador deslizante.
Equipamiento interior con 1 balda (capacidad de carga 40 kg).
Perchero con 3 ganchos por departamento.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Opcional con panel de base. Consúltenos.

Productos adecuados