Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 100 mm, Šířka pláště v G: 40

Artiklové číslo: 958145 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka pláště v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7035
Barevný odstín, Šedá
Světle šedá
Šířka v G
40
Hloubka v G
20
Šířka v G
40
Hloubka v G
20
Barva
Šedá
Druh produktu
Podstavec
Se záchytnou vanou
ne
vhodné pro vysokozdvižný/paletový vozík
ne
Odnímatelná clona
vpředu; vzadu
Vhodné pro rozměry skříně
G; G
Jednotka specifická pro výrobce
G
Materiál
ocelový plech
Pevnost materiálu
1,2 mm
Šířka
1 000 mm
Hloubka
500 mm
Výška
100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958145 40
EAN / GTIN 4062406133351
Číslo výrobce 958145 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Podstavec z ocelového plechu k připevnění pod plášť.
Podstavec vysoký 100 mm s odnímatelnou clonou (vpředu a vzadu).

Vhodné pro:

Skříně č. 940001 – 940237; č. 940801 – 940907; č. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, č. 971201 – 971349, č. 987001.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podstavec není vhodný pro přepravu zdvižným vozíkem.
Skříně se nesmí přemisťovat v naloženém stavu.

Warning:

Stanovené použití
  • Dodržujte možnosti kombinací podle technických údajů.
  • Č. 958065 vel. 30,40; 958066 vel. 30, 40; 958085 vel. 30, 40, 50, 60; 958086 vel. 30, 40, 50, 60; 958146 vel. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Sejmutím clony je přeprava skříně možná pomocí zdvižného vozíku.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.
  • Dodržujte maximální nosnosti.

Nesprávné použití