Easyfix-værktøjsholder 90° 50 mm

Art.-nr.: 955560 50
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    25,40  DKK / styk
  • fra 5 styk
    21,16  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.207 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Nyttehøjde 18 mm
Nyttedybde 50 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, tråd Stål
Grundplade, type Enkelt
Krogform Enkeltkrog 90°
Produkttype Krog til hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955560 50
EAN/GTIN 4062406195939

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.