Porte-outils 90° Easyfix 50 mm

Réf.: 955560 50

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.75 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  3.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
274 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Hauteur utile 18 mm
Profondeur utile 50 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base simple
Forme de crochet Crochet simple 90°
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955560 50
EAN / GTIN 4062406195939

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.