• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Holdesæt med papirrulleholder, Type: W1

Art.-nr.: 955499 W1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7016
Farvetone, grå Antracitgrå
Serie Diamond Stat™
Farve grå
Egenskaber med afrivningskant
Produkttype papirrulleholder
Udførelse guldstativ
Muffediameter minimum 71 mm
Muffediameter maksimalt 73 mm
Maks. hjulbredde 430 mm
Materiale, hus stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955499 W1
EAN/GTIN 4062406587901
Producentnummer 955499 W1

Betegnelse

Udførelse:

Holdesæt inklusive papirrulleholder. Passer til UNI Tower str. L.

Leveringsomfang:

3 holdere, papirrulleholder nr. 089160 str. W1 i turkis.

Lakering:

Antracit RAL 7016. Kan ikke konfigureres.

Bemærk:

Passende papirservietter finder du under nr. 089103, 089105, 089127.