GARANT Uni Line Panel, Til type: M

Art.-nr.: 955440 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7016
Farvetone, grå Antracitgrå
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Serie Panel
Producentbetegnelse GARANT Uni Line Panel
Farve grå; sølvfarvet
Overflade pulverlakeret
Produkttype hulplade
Bredde 390 mm
Højde 1.565 mm
Dybde 440 mm
Vægt 31 kg
Hul-form kvadratisk
Hul-mål 9 mm
Hul-afstand (gitter) 37 mm
Bæreevne 30 kg
Hulplade, udførelse kan opfyldes fra begge sider
Materiale Stålplade
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955440 M
EAN/GTIN 4062406583293
Producentnummer 955440 M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slank søjle af pladestål, med dobbeltvægge med hulplade på begge sider □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og GARANT easyFix-kroge og -holdere. Stabil bundplade i antracit muliggør enkel opstilling og placering.
Hulplade.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit RAL 7016. Kan ikke konfigureres.

Bemærk:

Opdelingselementer findes under nr. 955443955444. Passende piktogrammer (forskellige anvendelsesformål) til mærkningstavler finder du under nr. 955474.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Dobbeltvægget søjle med hulvægge, der kan anvendes på begge sider.
  • Hulvægge 9 x 9 mm med intervaller på 37 mm til fastgørelse af easyFix-kroge og -holdere samt andet hulvægstilbehør.
  • Bemærk den maksimale bæreevne inklusive opbygning.

Ukorrekt anvendelse
  • Hulvæggen må kun udstyres med egnet tilbehør.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Der må ikke opbevares eller transporteres usikrede emner.
  • Der må ikke stås eller siddes på værkstedsindretningen.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.