{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 | |
Serija | Panel | |
Višina | 1.565 mm | |
Širina | 390 mm | |
Globina | 440 mm | |
Nosilnost | 30 kg | |
Masa | 31 kg | |
Vrsta izdelka | Luknjasta stena, stojalo |
Številka izdelka | 955440 M | |
EAN/GTIN | 4062406583293 |