Elektronikskruetrækkersortiment 9

Art.-nr.: 955140 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Shadowboard: 115

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Shadowboard 115 mm
Bredde 383 mm
Dybde 115 mm
Antal værktøjer 9
Udførelse med skruetrækker
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955140 9
EAN/GTIN 2050002004580

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 955140: 1 stk.
Elektronikskruetrækker til Torx® nr. 625770 str. TX5; TX6; TX8; TX10: 1 stk. af hver
6-kantet elektronikskruetrækker nr. 627470 str. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele