Atsuktuvų elektronikai rinkinys, Įrankių skaičius: 9

Prekės Nr.: 955140 9
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 9 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 9 vnt.
Gamintojo pavadinimas Elektronik-Schraubendreher-Sortiment
Spalva žalios spalvos; juoda
Modelis ties.
Įrankių skaičius 9
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 0,9 mm
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX® varžtams TX5
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromavimas
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams TORX® varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955140 9
EAN / GTIN 2050002004580
Gamintojo numeris 955140 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955140: 1 vnt.
Elektronikos atsuktuvas, skirtas Torx® varžtams, Nr. 625770 dyd. TX5; TX6; TX8; TX10: po 1 vnt.
6-briaunis elektronikai skirtas atsuktuvas Nr. 627470 dyd. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: po 1 vnt.