Skub stangstrammer med rød håndtag

Art.-nr.: 95265
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 95265
EAN/GTIN 4020772095260
Producentnummer 95265
L-nummer L30100 17
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Push-stang strammer med rød håndtag, med lille vinkelfod. Kompressions- og spændingsklemmer.
(Skub stangen og håndgrebet i gang samtidig). Rustfrit stål, poleret. Lang skubbestangstyr med fastgørelsesgevind og møtrik. Lejebøsning størrelse 3. Lejesteder fedtsmurte. Håndgrebet kan drejes i alle vinkler i forhold til bunden. Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent.
Komplet med rustfri spændeskrue nr. 6880.
Også velegnet til fødevareindustrien.

Egenskab:

  • Størrelse: 0
  • F1: 0,8kN
  • F2: 0,8kN
  • Trykskrue: M4x20
  • Vægt: 65 g
  • Størrelse: 0
  • A: 6,5
  • B min.: 17
  • B maks.: 33
  • D: 4,5
  • E: 13
  • H: 12
  • H1: 49,3
  • Afstand: 16
  • Min. HW: 12
  • HW maks.: 20
  • K: 6,5
  • L1: 66,5
  • L2: 10
  • L3: 54
  • M: 16,0
  • M2: M10x1,0
  • N: 25
  • P: 16