Tendeur de tige de poussée avec poignée rouge

Réf.: 95265
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 95265
EAN / GTIN 4020772095260
Réf. fabricant 95265
Article hors catalogue L30100 17
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur de tige de poussée avec poignée rouge, avec petit pied angulaire. Colliers de compression et de tension.
(Tige de poussée et levier manuel fonctionnant en même temps). acier inoxydable, poli. Guide de tige de poussée long avec filetage de fixation et écrou. Bague de roulement taille 3. Articulation graissée. Le levier manuel peut être tourné dans n’importe quel angle par rapport à la base. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.
Complet avec vis de serrage antirouille n° 6880NI.
Convient également à l’industrie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 0
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 0,8 kN
  • Vis de calage: M4x20
  • Poids: 65 g
  • Réf.: 0
  • A: 6,5
  • B min: 17
  • B max.: 33
  • D: 4,5
  • E: 13
  • H: 12
  • H1: 49,3
  • Course: 16
  • HW min.: 12
  • HW maxi.: 20
  • K: 6,5
  • L1: 66,5
  • L2: 10
  • L3: 54
  • M: 16,0
  • M2: M10x1,0
  • N: 25
  • P: 16