3-tråds gevindmåling, D = 0,22 mm til D = 8 mm spindel

Art.-nr.: 952151
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 952151
EAN/GTIN 4946368202860
Producentnummer 952151
L-nummer L40010 13861
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3-tråds målemetoden er en af de mest præcise metoder til bestemmelse af gevindenes stigningsdiameter. De giver dig følgende fordele: Måletråde er hærdede og præcist slebne. De er placeret på ambolt og spindel på en mikrometerskrue, hvilket muliggør måling af stigningsdiameteren på et gevind

Egenskab:

  • Diameter (D): 0,22 mm
  • Nøjagtighed: DIN 2269, klasse 1

Leveringsomfang:

I et kunststofhus