• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

3-tråds gevindmåling, D = 0,29 mm til D = 6,35 mm spindel

Art.-nr.: 952135
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Gevindmåletråd
Til spindel-⌀ 6,35 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 952135
EAN/GTIN 4946368202709
Producentnummer 952135
L-nummer L40010 1009
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3-tråds målemetoden er en af de mest præcise metoder til bestemmelse af gevindenes stigningsdiameter. De giver dig følgende fordele: Måletråde er hærdede og præcist slebne. De er placeret på ambolt og spindel på en mikrometerskrue, hvilket muliggør måling af stigningsdiameteren på et gevind

Egenskab:

  • Diameter (D): 0,29 mm
  • Nøjagtighed: DIN 2269, klasse 1
  • Størrelse / dimension: 0,105 X 0,2 X 0,04 M