Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider 40X28

Art.-nr.: 951972 40X28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 1.000 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 40
Dybde i G 28
Forhøjet kant, højde 25 mm
Rillegummi, tykkelse 3 mm
Produkttype Dækplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951972 40X28
EAN/GTIN 4062406773335

Betegnelse

Udførelse:

Dæk- og hyldeplade med rillet gummi passende til værktøjsskabe og skabe.
Dækplade i pladestål med forhøjet kant på 4 sider, sort, inkl. rillet gummi. Forhøjet kant, højde 25 mm.

Norm:

REACH-forskrifterne er opfyldt.
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
    Mål i G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven