{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura | 1.000 mm | |
| Profundidad | 700 mm | |
| Unidad específica del fabricante | G | |
| Anchura en G | 40 | |
| Profundidad en G | 28 | |
| Con reborde contra caída por rodadura | sí | |
| Altura reborde contra caída por rodadura | 25 mm | |
| Modelo reborde contra caída por rodadura | 4 lados | |
| Con inserto de goma ranurada | sí | |
| Grosor goma ranurada | 3 mm | |
| Forma | rectángulo | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | placa de cubierta | |
| Material placa | chapa de acero |
| Número de artículo | 951972 40X28 | |
| EAN / GTIN | 4062406773335 | |
| Número del fabricante | 951972 40X28 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |