Dækplade i stål med forhøjet kant på 3 sider 24X28

Art.-nr.: 951970 24X28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 600 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 24
Dybde i G 28
Forhøjet kant, højde 25 mm
Rillegummi, tykkelse 3 mm
Brugsområde Værktøjsskab
Produkttype Dækplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951970 24X28
EAN/GTIN 4062406158873

Betegnelse

Udførelse:

Dæk- og hyldeplade med rillet gummi passende til værktøjsskabe og skabe.
Dækplade i pladestål med forhøjet kant på 3 sider, sort, inkl. rillet gummi. Forhøjet kant, højde 25 mm.

Norm:

REACH-forskrifterne er opfyldt.
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
    Mål i G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven