Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 3 sidor 24X28

Art-nr: 951970 24X28
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 600 mm
Djup 700 mm
bredd i G 24
djup i G 28
Skyddskant höjd 25 mm
Räfflat gummi tjocklek 3 mm
Användningsområde Verktygsskåp
Produktslag Täckplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951970 24X28
EAN/GTIN 4062406158873

Benämning

Utförande:

Täck- och upplagsskiva med räfflat gummi som passar till verktygsskåp och skåp.
Täckskiva av stålplåt med avrullningskant på 3 sidor, svart, inklusive räfflat gummi. Avrullningskant höjd 25 mm.

Norm:

Uppfyller REACH-föreskrifterna.
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
    Dimension i G Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen