Udførelse:
Som computerarbejdsplads nr.
951100 /
951150 /
951101 /
951151, dog
- Underskab med massive pladelåger i stedet for polykarbonatplader.
- Desuden med opsatskabinet med aflåselig låge og polykarbonatplade til CRT-skærme op til 21” og endnu en ventilator.
Underskab med separat aflåselige dobbelte fløjlåger helt i metal, udstyret med skillevæg (kan monteres til højre eller venstre efter ønske),
udtrækshylde bæreevne 45 kg, med trækaflastning og forzinket hylde til towerskabet. Alle låse har samme låseprofil. Alle de elektriske installationer er placeret, så de ikke rager ud over grundfladen, og de er nemt tilgængelige. Computerarbejdspladsen leveres valgfrit med eller uden mobil enhed (2 faste og 2 elektriske dreje/stop-hjul ⌀ 125 mm samt et skydehåndtag). Hylde i bøge-multiplex
Elektrisk beskyttelsesklasse: Støv- og stænkvandsbeskyttet iht.
IP41 jf. DIN / VDE / 0470 / EN 60529.
Funktion:
IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.
Leveringsomfang:
Den fastmonterede elektriske installation omfatter en multistikkontakt (med 6 stik, 250 V / 16 A med tænd- / sluk-kontakt), tilslutningskabel 1,2 m, ventilator som overophedningsbeskyttelse med 5 m forlængerkabel.
Lakering:
Korpus lysegrå RAL 7035, Låger, skuffe og udtrækshylder signalblå RAL 5005 pulverlakerede.