Udførelse:
Underskab med separat aflåselige dobbelte hængslede låger med polykarbonatplade, udstyret med skillevæg (kan monteres til højre eller venstre efter ønske), udtrækshylde med bæreevne 45 kg, med trækaflastning og forzinket hylde til towerskabet. Alle låse har samme låseprofil. Alle de elektriske installationer er placeret, så de ikke rager ud over grundfladen, og de er nemt tilgængelige. Computerarbejdspladsen leveres valgfrit med eller uden mobil enhed (2 faste og 2 elektrisk ledende drejelige hjul med bremser ⌀ 125 mm samt et skydegreb). Hylde i bøge-multiplex.
Elektrisk kapslingsklasse: Støv- og stænkvandsbeskyttet i overensstemmelse med IP41 iht. DIN / VDE / 0470 / EN 60529.
Funktion:
IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.
Leveringsomfang:
Den fastmonterede elektriske installation omfatter en multistikkontakt (med 6 stik, 250 V / 16 A med tænd- / sluk-kontakt), tilslutningskabel 1,2 m, ventilator som overophedningsbeskyttelse med 5 m forlængerkabel.
Lakering:
Korpus lysegrå RAL 7035, Låger, skuffe og udtrækshylder signalblå RAL 5005 pulverlakerede.